JTC
ジャンボプレイバー
超ロング仕様!! 大きな力を掛けやすい
用途
貫通タイプでハンマーで叩いて使用できます。
材質
CR-V
全長(mm)
1227
先端角(°)
30曲がり
先端幅(mm)
35.5
内容量
1個
関連資料:
(0.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335188
JTC7344
¥
24,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください