八幡ねじ
Iroまるぼう棚受
1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
用途
棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。
材質
鉄
長さ(mm)
【棚取り付け部】(穴から穴)75
幅(mm)
【棚取り付け部】24【棚取り付け部】(短)24
全長(mm)
【棚取り付け部】130【棚取り付け部】(短)55
表面処理
粉体塗装
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334400
バイ6ヨウ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください