八幡ねじ
Iroまるぼうオプションパーツ
1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
用途
棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。
材質
鉄
幅(mm)
60
高さ(mm)
110
表面処理
粉体塗装
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334409
ヒダリウケヨウ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334418
ミギウケヨウ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください