Uカナグ 2.3(900)

Uカナグ 2.3(900) - 八幡ねじUカナグ 2.3(900) - 八幡ねじUカナグ 2.3(900) - 八幡ねじ

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。

用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40内容量1セット(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
穴幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173345317X23.6 U23197
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
1733454011X30.6U26268.3
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする