八幡ねじ
マルチアングル 4.5
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。
材質
鉄
全長(mm)
900
寸法A(mm)
5
表面処理
三価クロメート
寸法I(mm)
4.5
寸法G(mm)
50
穴間隔(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
13
穴長さ(mm)
40
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334488
50X900
¥
12,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください