八幡ねじ
マルチアングル 3.2
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。
材質
鉄
寸法A(mm)
5
表面処理
三価クロメート
寸法I(mm)
3.2
穴間隔(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴長さ(mm)
40
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法G(mm)
穴幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334427
30X300
300
30
8.3
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17334436
30X600
600
30
8.3
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334445
30X900
900
30
8.3
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334461
40X300
300
40
11
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334470
40X600
600
40
11
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334479
40X900
900
40
11
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください