八幡ねじ
マルチ金具 三価クロメート
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
U-38用/L-40用の接続金具です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334795
UN-30TL
1セット(4個)
2.3
23
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334811
UN-38L
1セット(10個)
3.2
36
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334820
UN-38T
1セット(10個)
3.2
36
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334829
UN-38S
1セット(10個)
3.2
36
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334838
UN-38A
1セット(10個)
3.2
36
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334847
UN-40J
1セット(4個)
3.2
36
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334856
UN-40TL
1セット(4個)
3.2
36
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334865
UN-40AA
1セット(10個)
3.2
36
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334881
UN-40AB
1セット(10個)
3.2
36
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください