マルチボルトセット

マルチボルトセット - 八幡ねじマルチボルトセット - 八幡ねじ

六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。

用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。材質呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25表面処理溶融亜鉛めっきワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.6内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173347163/8X25
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする