八幡ねじ
マルチブラケット(ドブメッキ)
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途
ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334725
コーナー
1セット(4個)
49.4
100
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334741
トオシコーナー
1セット(4個)
49.4
100
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334750
ストッパーミギ
1セット(4個)
125
80.1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334759
ストッパーヒダリ
1セット(4個)
125
80.1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334768
ダイザ
1セット(4個)
55
80.1
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334777
3ホウトオシコーナー
1セット(2個)
49.4
100
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334786
4ホウトオシコーナー
1セット(2個)
100
200.6
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください