八幡ねじ
ステンアイプレート自在
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
物を吊り下げる為の金具として使用。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大使用荷重
横幅(mm)
縦幅(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333955
5
1セット(5個)
15
34
30
16
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333971
6
1セット(5個)
20
40
34
18
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333980
8
1セット(3個)
30
50
40
19
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください