八幡ねじ
ステンラウンドプレートボルト
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープやチェーンなどを止める。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ボルト長さ(mm)
プレート幅(mm)
ねじ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334217
8X25
6
22
40
6
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334226
10X25
8
26
50
8
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください