八幡ねじ
アイフック
鍛造品です。外れ防止のスナップ付。
用途
中重量物を吊り下げるのに使用。
材質
鉄
幅(mm)
50
高さ(mm)
102
最大使用荷重
300
表面処理
ユニクロめっき
内径(mm)
19
開口幅(mm)
18.5
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333919
19
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください