八幡ねじ
ステンラウンドプレート
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。
材質
ステンレス
穴径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重
横幅(mm)
寸法b(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333928
5
15
33
20.5
5
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17333937
6
20
40
25.5
6
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください