八幡ねじ
オープンパッドアイ
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
最大使用荷重
ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334235
5
16
54
24
10
3.0~4.0
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334251
6
19
65
29
15
3.0~4.0
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334260
8
25
80
39
20
4.5
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください