八幡ねじ
(板)アイストラップ
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
寸法A(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333815
ショウ (スリム)
44
16
12
5.2
¥
835
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17333831
ショウ(4ツアナ)
84
26
17
4.3
¥
995
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333840
ダイ(4ツアナ)
85
22
16
5
¥
2,305
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333849
ショウ 4.2
45
14
14
4.2
¥
785
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください