曜日別特売

ステンリング

ステンリング - 八幡ねじステンリング - 八幡ねじステンリング - 八幡ねじステンリング - 八幡ねじステンリング - 八幡ねじステンリング - 八幡ねじステンリング - 八幡ねじステンリング - 八幡ねじ

材質はステンレスで錆びにくい。

用途ロープ、チェーンの端末などに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重
内径(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173341474X244025.43.9
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
173341565X2780255
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
173341656X3480306
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
173341816X5080506
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
173341906X808080.46
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
173341996X10080100.46
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
173342086X150801506
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする