八幡ねじ
ステンナット付きカラビナ
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。
材質
ステンレス
高さ(mm)
99
最大使用荷重
220
横幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333946
-
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください