八幡ねじ
ステンCリンクバネ付
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
チェーンの連結に使用。
材質
ステンレス
幅(mm)
16
全長(mm)
38
適合径(Φmm)
【使用可能な相手材】5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
4
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334330
4
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください