八幡ねじ
ステンアイプレ-ト
ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途
木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質
ステンレス
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333761
5
20kgf
30
35
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333770
6
30kgf
35
40
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333779
8
40kgf
40
50
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333788
10
6kgf
48
60
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください