八幡ねじ
角ナット
マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。
縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途
電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。
材質
鉄
幅(mm)
23
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
34
表面処理
三価クロメート
内容量
1セット(5パック×10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334610
M4ヨウ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334619
M5ヨウ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334628
M6ヨウ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください