曜日別特売

ステンラウンドプレートフック

ステンラウンドプレートフック - 八幡ねじステンラウンドプレートフック - 八幡ねじステンラウンドプレートフック - 八幡ねじステンラウンドプレートフック - 八幡ねじステンラウンドプレートフック - 八幡ねじステンラウンドプレートフック - 八幡ねじステンラウンドプレートフック - 八幡ねじ

丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。

用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重
プレート幅(mm)
穴径(mm)
線径(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17334111520334.558
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
17334120625404.5612
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334129830505.5814
2,150
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする