八幡ねじ
ステンDリング
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大使用荷重
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334296
3
26
23
20
3
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334305
4
37
33
40
4
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334321
5
45
40
60
5
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください