八幡ねじ
ステンリング
シンプルなステンレス製リングです。
用途
ロープ、チェーンの端末などに使用。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大使用荷重
内径(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333718
4X30
1セット(5個)
60kgf
29.9
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333727
6X40
1セット(5個)
80kgf
40.3
6
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333736
8X45
1セット(3個)
120kgf
45
8
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333745
9X50
1セット(3個)
180kgf
50.4
9
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください