八幡ねじ
ステンアイストラップ
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
穴径(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333858
4X3.2
【穴間】32
11.8
3.2
【中央部】4
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333867
5X4.2
【穴間】40.6
18.6
4.2
【中央部】5
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333876
6X4.2
【穴間】45
21
4.2
【中央部】6
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333885
6X5.2
【穴間】46.7
20
4.2
【中央部】6
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333901
8X6.2
【穴間】49.7
25
4.2
【中央部】8
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333910
10X8.4
【穴間】62
17.8
8.4
【中央部】10
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください