JTC
80MM ディープアクスルソケット
トラックのアクスルナット用
寸法(mm)
80
全長(mm)
175.5
差込角(mm)
25.4
適合車種
VOLVO、RENAULT、IVECO トラック
角数
6ポイント
内容量
1個
関連資料:
(0.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335100
JTC7375
¥
28,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください