JTC
フロントホイールアクスルナットソケット
日野用 前輪車軸センターナット脱着用
寸法(mm)
54
全長(mm)
70.5
差込角(mm)
19
適合車種
HINO 200(3.5T)
角数
6ポイント
内容量
1個
関連資料:
(9.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335127
JTC7382
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください