JTC
VOLVO ボールジョイントソケット
サスペンションアームを外さずにボールジョイントを取り外せます
寸法(mm)
100
全長(mm)
141
差込角(mm)
19
適合車種
VOLVO B12(2016年~)
角数
6ポイント
内容量
1個
関連資料:
(0.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335118
JTC7377
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください