赤城フーズ
干し梅withレモン 250g
干し梅withレモンは、爽やかなレモンと梅のハーモニーの熱中対策にもなる干し梅です。塩分補給がお手軽にできます。個包装なのでシェアできます。
用途
スポーツ・作業中・アウトドアなど様々なシーンでの熱中対策に。
仕様
参考粒数:約35粒
内容量(g)
250
賞味期限
製造日より180日
原材料
梅(中国)、砂糖、干しレモン(レモン、砂糖、ぶどう糖)、ステビア、酸味料
内容量
1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333605
1179030591
オープン
¥
2,298
¥
2,482
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません