WAKI(和気産業)
アルミブラケット
軽量でシンプルなデザインの棚受
用途
棚受
付属品
取付けビス4本
材質
アルミ
耐荷重(kg)
20
内容量
1個
注意
※本体の短い面を壁面に、長い面を棚板にして取り付けてください。
※必ずねじのきく場所を選んで取り付けてください。
※本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。
※耐荷重は金具の強度であり、取り付け側の下地の材質、施工の状態等により大きく異なります。
※天災や経年劣化、取り付け不良、本製品の用途から逸脱した使用による破損・事故等に対する保証は致しかねます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335590
TK-060
ホワイト(ツヤなし)
65
100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335599
TK-065
ブラック(つや消し)
65
100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335608
TK-061
ホワイト(ツヤなし)
100
150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335617
TK-066
ブラック(つや消し)
100
150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335626
TK-062
ホワイト(ツヤなし)
150
200
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335635
TK-067
ブラック(つや消し)
150
200
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335651
TK-063
ホワイト(ツヤなし)
200
250
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335660
TK-068
ブラック(つや消し)
200
250
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335669
TK-064
ホワイト(ツヤなし)
200
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335678
TK-069
ブラック(つや消し)
200
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください