WAKI(和気産業)
カウンターブラケット
リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受
用途
棚受
付属品
付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本
材質
スチール
耐荷重(kg)
20
内容量
1個
注意
※本体の短い面を壁面に、長い面を棚板にして取り付けてください。
※必ずねじのきく場所を選んで取り付けてください。
※本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。
※耐荷重は金具の強度であり、取り付け側の下地の材質、施工の状態等により大きく異なります。
※天災や経年劣化、取り付け不良、本製品の用途から逸脱した使用による破損・事故等に対する保証は致しかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335687
TK-070
ホワイト(ツヤなし)
210
290
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335696
TK-075
ブラック(つや消し)
210
290
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335705
TK-071
ホワイト(ツヤなし)
240
340
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335721
TK-076
ブラック(つや消し)
240
340
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335730
TK-072
ホワイト(ツヤなし)
270
390
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17335739
TK-077
ブラック(つや消し)
270
390
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください