曜日別特売

アルミテープ カットエース ALプラス

アルミテープ カットエース ALプラス - 光洋化学アルミテープ カットエース ALプラス - 光洋化学

PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。
優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。
カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。

用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ材質アルミ箔+PEエンボス基材長さ(m)20使用温度(℃)0~80寸法W(mm)50粘着力(N/25mm)29内容量1巻(20m)
注意
※素材によっては、剥がした時、被着体を損傷したり、のりが残ることがあります。事則に認ください。
※貼り付ける面のほこり、水分、油分、汚れ等はよくふき取ってから貼り付け、十分に圧着してください。
※人体、電気絶縁、重量物固定用、医療用ではありません。用途以外には使用しないでください。
※耐火性・耐熱性・防炎性能はごさいません。用途以外の使用はお控えください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17386410-
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする