タイテックス
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
汎用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
穴あけ加工に。
材質
HSS(TiN)
表面処理
TiNコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全108種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
22
24
28
30
32
34
36
38
40
43
46
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
160
169
178
溝長(mm)
選択してください
6
7
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
108
114
120
シャンク径(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
刃径(mm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17339345
A1211TIN-0.5
228-0931
22
6
0.5
0.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339361
A1211TIN-0.6
227-9350
24
7
0.6
0.6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339370
A1211TIN-0.7
227-4651
28
9
0.7
0.7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339379
A1211TIN-0.8
227-3090
30
10
0.8
0.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339388
A1211TIN-0.9
228-5755
32
11
0.9
0.9
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339397
A1211TIN-1
228-0921
34
12
1
1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339406
A1211TIN-1.1
228-7311
36
14
1.1
1.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339415
A1211TIN-1.2
228-4093
38
16
1.2
1.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339431
A1211TIN-1.3
228-5686
38
16
1.3
1.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339440
A1211TIN-1.4
227-3042
40
18
1.4
1.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339449
A1211TIN-1.5
228-7265
40
18
1.5
1.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339458
A1211TIN-1.6
228-5733
43
20
1.6
1.6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339467
A1211TIN-1.7
227-4672
43
20
1.7
1.7
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339476
A1211TIN-1.8
227-3079
46
22
1.8
1.8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339485
A1211TIN-1.9
228-5705
46
22
1.9
1.9
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339501
A1211TIN-10
228-7278
133
87
10
10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339510
A1211TIN-10.2
228-4098
133
87
10.2
10.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339519
A1211TIN-10.5
228-2521
133
87
10.5
10.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339528
A1211TIN-11
228-7266
142
94
11
11
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339537
A1211TIN-11.5
228-5739
142
94
11.5
11.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339546
A1211TIN-12
228-0986
151
101
12
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339555
A1211TIN-12.5
227-7834
151
101
12.5
12.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339571
A1211TIN-13
227-4618
151
101
13
13
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339580
A1211TIN-13.5
227-4604
160
108
13.5
13.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339589
A1211TIN-14
227-3044
160
108
14
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339598
A1211TIN-14.5
228-7316
169
114
14.5
14.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339607
A1211TIN-15
227-4681
169
114
15
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339616
A1211TIN-16
228-2550
178
120
16
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339625
A1211TIN-2
227-3067
49
24
2
2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339641
A1211TIN-2.1
227-7741
49
24
2.1
2.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339650
A1211TIN-2.2
228-4137
53
27
2.2
2.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339659
A1211TIN-2.3
227-9377
53
27
2.3
2.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339668
A1211TIN-2.4
228-4073
57
30
2.4
2.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339677
A1211TIN-2.5
227-6238
57
30
2.5
2.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339686
A1211TIN-2.6
228-4123
57
30
2.6
2.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339695
A1211TIN-2.7
227-6219
61
33
2.7
2.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339711
A1211TIN-2.8
227-9411
61
33
2.8
2.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339720
A1211TIN-2.9
228-0997
61
33
2.9
2.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339729
A1211TIN-3
227-7798
61
33
3
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339738
A1211TIN-3.1
227-4637
65
36
3.1
3.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339747
A1211TIN-3.2
227-7787
65
36
3.2
3.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339756
A1211TIN-3.3
227-7776
65
36
3.3
3.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339765
A1211TIN-3.4
227-6226
70
39
3.4
3.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339781
A1211TIN-3.5
228-7282
70
39
3.5
3.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339790
A1211TIN-3.6
228-2528
70
39
3.6
3.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339799
A1211TIN-3.7
228-5712
70
39
3.7
3.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339808
A1211TIN-3.8
227-7846
75
43
3.8
3.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339817
A1211TIN-3.9
228-0945
75
43
3.9
3.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339826
A1211TIN-4
228-0954
75
43
4
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339835
A1211TIN-4.1
227-9389
75
43
4.1
4.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ