曜日別特売
A1211TIN-0.8 ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックス 17339379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)A1211TIN-0.8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は刃径など108種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
0.8
注文コード
17339379
品番
A1211TIN-0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

汎用HSSドリルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
穴あけ加工に。
トラスコ品番
227-3090
全長(mm)
30
溝長(mm)
10
シャンク径(mm)
0.8
刃径(mm)
0.8
材質
HSS(TiN)
表面処理
TiNコート
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする