ワルター
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃長(mm)
シャンク
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17344577
F2010.B.080.Z06.11.R718M
803-5058
6
11.7
27B
50
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344586
F2010.B.080.Z06.13.R722M
803-5061
6
13
27B
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344595
F2010.B.080.Z06.15.R719M
803-5063
6
15
27B
50
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344611
F2010.B.100.Z07.11.R718M
803-5091
7
11.7
32B
50
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344620
F2010.B.100.Z07.13.R722M
803-5094
7
13
32B
50
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344629
F2010.B.100.Z07.15.R719M
803-5096
7
15
32B
50
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344638
F2010.B.125.Z08.11.R718M
803-5124
8
11.7
40B
63
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344647
F2010.B.125.Z08.13.R722M
803-5127
8
13
40B
63
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344656
F2010.B.125.Z08.15.R719M
803-5129
8
15
40B
63
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344665
F2010.B.160.Z10.11.R718M
803-5157
10
11.7
40/40B
63
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344681
F2010.B.160.Z10.13.R722M
803-5160
10
13
40/40B
63
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344690
F2010.B.160.Z10.15.R719M
803-5162
10
15
40/40B
63
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344699
F2010.B.200.Z12.11.R718M
803-5190
12
11.7
60/50B
63
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344708
F2010.B.200.Z12.13.R722M
803-5193
12
13
60/50B
63
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344717
F2010.B.200.Z12.15.R719M
803-5195
12
15
60/50B
63
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください