チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル

チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル - ワルター

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
寸法R(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17345119F2339.W20.016.Z02.24803-6049【DMM】16408【DC】16
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345137F2339.W20.020.Z02.28803-6051【DMM】205010【DC】20
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345155F2339.W25.025.Z02.32803-6053【DMM】255512.5【DC】25
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345180F2339.W32.030.Z02.42803-6055【DMM】327015【DC】30
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345198F2339.W32.032.Z02.43803-6057【DMM】327016【DC】32
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345216F2339.W40.040.Z02.57803-6059【DMM】409020【DC】40
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする