チップ交換式 F4033フェースミルカッター

チップ交換式 F4033フェースミルカッター - ワルター

正面フライスカッターです。

用途ミーリング加工用。材質スチール首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17345241F4033.B27.080.Z06.09803-61296B2780
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345250F4033.B40.125.Z08.09803-61338B40125
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする