カクダイ
流し台排水金具
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質
PP、ステンレス
外径(mm)
絞り段:116
穴径(mm)
取付:88
はさみ込み厚さ(mm)
最大1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385701
453-050
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください