ZATTA
サッと折りたためるアウトドアチェア 収納袋付
約3秒でポケットサイズにお折りたためる簡易椅子です。
携帯に便利な収納ポーチ付き
用途
アウトドアのチェアーや作業時の簡易椅子として
寸法(mm)
(商品)260×230×280
色
ブラック
質量(g)
580
耐荷重(kg)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17386279
O13172
¥1,299
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください