曜日別特売

LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ

LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ - IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ - IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ - IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ - IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ - IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ - IPF

定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。
高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。
温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。
アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。
明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。

用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17386455506W
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする