曜日別特売

Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)

Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) - Raspberry PiRaspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) - Raspberry PiRaspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) - Raspberry PiRaspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) - Raspberry PiRaspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) - Raspberry Pi

Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。
PSE取得済み製品。

用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C内容量1個
注意
※スマートフォンやタブレットPCの充電にご使用の場合、使用できるかは保証できません。
※相性等により充電できない可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17386401SC1419
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする