タイテックス
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
TFT
材質
HSS-E TFT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
123
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17337945
A1154TFT-10
826-2834
89
43
10
10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337961
A1154TFT-10.2
826-2835
89
43
10.2
10.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337970
A1154TFT-10.3
826-2836
89
43
10.3
10.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337979
A1154TFT-10.5
826-2837
89
43
10.5
10.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337988
A1154TFT-10.6
826-2838
89
43
10.6
10.6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337997
A1154TFT-10.7
826-2839
95
47
10.7
10.7
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338006
A1154TFT-10.8
826-2840
95
47
10.8
10.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338015
A1154TFT-10.9
826-2841
95
47
10.9
10.9
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338031
A1154TFT-11
826-2842
95
47
11
11
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338040
A1154TFT-11.1
826-2843
95
47
11.1
11.1
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338049
A1154TFT-11.2
826-2844
95
47
11.2
11.2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338058
A1154TFT-11.3
826-2845
95
47
11.3
11.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338067
A1154TFT-11.5
826-2846
95
47
11.5
11.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338076
A1154TFT-11.6
826-2847
95
47
11.6
11.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338085
A1154TFT-11.8
826-2848
95
47
11.8
11.8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338101
A1154TFT-11.9
826-2849
102
51
11.9
11.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338110
A1154TFT-12
826-2850
102
51
12
12
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338119
A1154TFT-12.1
826-2851
102
51
12.1
12.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338128
A1154TFT-12.3
826-2852
102
51
12.3
12.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338137
A1154TFT-12.5
826-2853
102
51
12.5
12.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338146
A1154TFT-12.6
826-2854
102
51
12.6
12.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338155
A1154TFT-12.7
826-2855
102
51
12.7
12.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338171
A1154TFT-13
826-2856
102
51
13
13
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338180
A1154TFT-13.1
826-2857
102
51
13.1
13.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338189
A1154TFT-13.2
826-2858
102
51
13.2
13.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338198
A1154TFT-13.3
826-2859
107
54
13.3
13.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338207
A1154TFT-13.4
826-2860
107
54
13.4
13.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338216
A1154TFT-13.5
826-2861
107
54
13.5
13.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338225
A1154TFT-13.6
826-2862
107
54
13.6
13.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338241
A1154TFT-14
826-2863
107
54
14
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338250
A1154TFT-14.1
826-2864
111
56
14.1
14.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338259
A1154TFT-14.2
826-2865
111
56
14.2
14.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338268
A1154TFT-14.5
826-2866
111
56
14.5
14.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338277
A1154TFT-14.8
826-2867
111
56
14.8
14.8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338286
A1154TFT-15
826-2868
111
56
15
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338295
A1154TFT-15.1
826-2869
115
58
15.1
15.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338311
A1154TFT-15.2
826-2870
115
58
15.2
15.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338320
A1154TFT-15.3
826-2871
115
58
15.3
15.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338329
A1154TFT-15.5
826-2873
115
58
15.5
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338338
A1154TFT-15.8
826-2874
115
58
15.8
15.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338347
A1154TFT-16
826-2875
115
58
16
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338356
A1154TFT-2
826-2876
38
12
2
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338365
A1154TFT-2.1
826-2877
38
12
2.1
2.1
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338381
A1154TFT-2.2
826-2878
40
13
2.2
2.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338390
A1154TFT-2.3
826-2879
40
13
2.3
2.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338399
A1154TFT-2.4
826-2880
43
14
2.4
2.4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338408
A1154TFT-2.5
826-2881
43
14
2.5
2.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338417
A1154TFT-2.6
826-2882
43
14
2.6
2.6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338426
A1154TFT-2.7
826-2883
46
16
2.7
2.7
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17338435
A1154TFT-2.8
826-2884
46
16
2.8
2.8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ