タイテックス
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金など対応)
汎用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
シャンク径(mm)
1
溝長(mm)
12
全長(mm)
34
材質
HSS-E(マージン部ホモ処理)
仕様
ノンコート
トラスコ品番
226-6805
刃径(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17340429
A1247-1
1
1
12
34
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください