山崎実業
ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ブラック
付属品
石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3
色
ブラック
質量(g)
140
備考
取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)
2
表示
(品質)本体:スチール(粉体塗装)
寸法(cm)
W4×D18.5×H12
内寸(cm)
フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385265
1712
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください