曜日別特売

ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業
耐荷重(kg)2ホワイト付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3質量(g)140備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)寸法(cm)W4×D18.5×H12内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1738525617112W4×D18.5×H12
オープン
1,350
1,485(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする