曜日別特売

ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6ホワイト質量(g)50(1つあたり)備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2(1つあたり)表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173852381688
オープン
2,000
2,200(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする