ワルター
モジュラーアダプターNCT A100M.8マスター
工具アダプターです。
用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
適合
装置:CAPTOC6
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17337428
A100M.8.63.045.25.C6
803-1943
NCT25
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337437
A100M.8.63.045.32.C6
803-1944
NCT32
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337446
A100M.8.63.060.40.C6
803-1945
NCT40
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337455
A100M.8.63.070.63.C6
803-1947
NCT63
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337471
A100M.8.63.070.80.C6
803-1948
NCT80
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337480
A100M.8.80.065.63.C8
803-1949
NCT63
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17337489
A100M.8.80.070.80.C8
803-1950
NCT80
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください