LIXIL
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口500mm
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
種類
1面鏡(全高1,850mm、くもり止めコートなし)
間口(mm)
500
色(扉)
ホワイト
扉形式
扉タイプ
内容量
1個
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
※再配達費(3200円別)、保管費(5000円別
※1週間毎)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象地域
水栓タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17371046
FTV2N-503/VP1W+MFK1-501S
一般地
立水栓(ゴム栓式)
¥110,000
¥
47,980
¥52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371055
FTV2N-503N/VP1W+MFK1-501S
寒冷地
立水栓(ゴム栓式)
¥110,000
¥
47,980
¥52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371071
FTV2N-504Y/VP1W+MFK1-501S
一般地
シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
¥137,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371080
FTV2N-504YN/VP1W+MFK1-501S
寒冷地
シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
¥139,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。