曜日別特売

HSS UFLロングドリル 16D ΦNO33

HSS UFLロングドリル 16D ΦNO33 - タイテックス
トラスコ品番227-6456全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.87刃径(mm)2.87RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17390007A1622-NO33
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする