TENMA(天馬)
アルミ踏み台スリム
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。
踏み台部分がワイドで安全です。
脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
用途
踏み台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質
補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート
材質(本体)
アルミニウム合金
規格
SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)
181
天板寸法(mm)
300×181
材質(ねじ部)
スチール
材質(すべり止め)
塩化ビニル樹脂
使用場所
室内用
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
段数
天板高さ(m)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17395887
812004234
633-6216
レッド
2(段)
0.65
全長:700、厚さ:50、幅:390
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
17395896
812004235
633-6222
ブラック
2(段)
0.65
全長:700、厚さ:50、幅:390
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
17395905
812004237
633-6224
ブラック
3(段)
0.84
全長:900、厚さ:50、幅:390
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください