曜日別特売

アルミ作業台

アルミ作業台 - TENMA(天馬)アルミ作業台 - TENMA(天馬)アルミ作業台 - TENMA(天馬)アルミ作業台 - TENMA(天馬)アルミ作業台 - TENMA(天馬)アルミ作業台 - TENMA(天馬)アルミ作業台 - TENMA(天馬)アルミ作業台 - TENMA(天馬)

アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。
4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。

用途
簡易作業台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール規格SGマーク認定踏ざん踏面幅(mm)38材質(ねじ部)スチール材質(フレーム)アルミニウム合金材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂使用場所室内用最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
天板寸法(mm)
天板高さ(m)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395921812004238633-6220515×3000.6全長:690、厚さ:140、幅:410
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
17395930812004239633-6218515×3000.6全長:690、厚さ:140、幅:410
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
17395939812004240633-6225785×3000.79全長:890、厚さ:140、幅:450
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
17395948812004241633-6229785×3000.79全長:890、厚さ:140、幅:450
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする